Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbeis Multifunktionspapier TrendWhite, A4, 80 g/m², weiß, ungeriest, 2500 Blatt


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100016653
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     2100016653
EAN/GTIN:
     4260074842333
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Steinbeis Multifunktionspapier TrendWhite, A4, 80g/m², weiß, ungeriest, 2500 Blatt

Steinbeis TrendWhite überzeugt mit einer Weiße von ISO 80 und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Seine Laufeigenschaften sind nach ISO 12281 zertifiziert und machen Steinbeis TrendWhite zur Empfehlung für den täglichen Einsatz auf allen Büromaschinen wie Kopiergeräten, Inkjet-Druckern oder Faxgeräten.

Ausführung des Papiertyps: 100% Altpapier. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 2500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Kopierer, Fax, Drucker. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/m².

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Arbeitskopien, Interne Kommunikation, Lieferscheine, Schwarz/Weiß Motive, Überwiegend Texte, Warendokumentation

Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
2500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Kopierer, Fax, Drucker
Zertifikate und Zulassungen:
EU-Umweltzeichen Euromargerite
Ausführung des Papiertyps:
100% Altpapier
beidseitig bedruckbar:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 40 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2.500 Blätter (ab € 0,00682* pro Blatt)
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igepa
8024A80S
ab € 3,30*
Sonstiges
Steinbeis Papier
34980292
ab € 6,38*
Sonstiges
Steinbeis Papier
35280292
ab € 6,14*
Sonstiges
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,45*
Sonstiges
Steinbeis Papier
36080292
ab € 7,90*
Sonstiges
Mondi
36380292
ab € 9,21*
Sonstiges
Steinbeis Papier
K1601666080A
ab € 4,03*
Sonstiges
Steinbeis Papier
2100016656
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.