Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa Drucker-/Kopierpapier tecno Premium: 80 g/m², A4, hochweiß, 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
EU Ecolabel
FSC Zertifizierung
Color Lok Technologie
Druckereignung
Artikel-Nr.:
     8567-2100011497
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011497
EAN/GTIN:
     4011211075370
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

inapa Drucker-/Kopierpapier tecno Premium: 80 g/m², A4, hochweiß, 500 Blatt

Druckerpapier A4 der Extraklasse für anspruchsvolle Ausdrucke im Büro und im Home Office, von Ipa Deutschland (ehemals Papyrus Deutschland). Das Drucker-und Kopierpapier Techno Premium eignet sich für die anspruchsvolle interne und externe Korrespondenz, Präsentationen und Dokumentationen. Durch Colorlok-Technologie garantiert es Ihnen ein gestochen scharfes Schriftbild und die perfekte Wiedergabe von farbigen Grafiken und Bildern. Dieses Druckerpapier verfügt über hohe Opazität und Volumen. Dadurch eignet es sich bestens für den doppelseitigen Druck, ist leicht und haptisch besonders angenehm. Der Qualitätsanspruch endet aber nicht beim perfekten Druck: tecno Premium erfüllt auch alle ökologischen Ansprüche und wurde dafür mit wichtigen anerkannten Umweltlogos ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
hochweiß
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
CIE Weiße:
170
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, ISO 9706, EN 12281, ColorLok
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
Alterungsbeständigkeit:
ISO 9706
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
841
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 5,22*
2 Tage
983
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,24*
€ 5,24*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,23*
€ 5,41*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,49*
€ 5,83*
Lager 8567
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 301,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5235
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.