Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier tecno Colors: 160 g/m², A4, 250 Blatt, hellrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100011371
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011371
EAN/GTIN:
     4011211079019
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier tecno Colors: 160 g/m², A4, 250 Blatt, hell-rosa

tecno Colors - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Kopier-/Druckerpapiere eröffnet kreative Horizonte und ermöglicht eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen und Versandtaschen, ist europaweit verfügbar. Tecno Colors-Papiere sind perfekt geeignet für alle Druckertypen und wurde speziell entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
160 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
hellrosa
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
250 Blatt
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,28*
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 6,40*
€ 8,73*
5
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 8,86*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 9,37*
€ 14,05*
1
€ 5,50*
ab € 9,71*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0256* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 414,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
88042283
ab € 6,42*
Ähnlich
Inapa
2100011370
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
88042461
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
88042615
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
88042327
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
88042549
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,67*
Ähnlich
Inapa
2100011386
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
2100011433
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011382
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
2100011344
ab € 4,92*
Ähnlich
Inapa
2100011383
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.