Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Gohrsmühle, DIN Lang (110 × 220 mm), ohne Fenster, nassklebend, 80 g/m², grau gefüttert, 100 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100006012
Hersteller:
     Gohrsmühle
Herst.-Nr.:
     2100006012
EAN/GTIN:
     4011211013051
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschlag Gohrsmühle, DIN Lang (110 × 220 mm), ohne Fenster, nassklebend, 80 g/m², grau gefüttert, 100 Stück

Zanders Gohrsmühle ist ein traditionelles, hochwertiges, hadernhaltiges Geschäftspapier mit ausgezeichneter Durchsicht. Mit Haftklebung und Abdeckstreifen.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN Lang (110 × 220 mm)
Farbe:
grau
Verpackungsgröße:
1000 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge din lang nassklebung ohne fenster gefüttert 80g/qm, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, Einladung, Geschäftskuverts, Ausstattung, Grafisch, Image Briefumschläge, Einladungsumschläge, Image Briefumschlag, Geschäftsumschläge, Versandtaschen, Inapa Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,20*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 1,812* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 213,96*
€ 254,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 190,68*
€ 226,91
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 186,75*
€ 222,23
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 183,57*
€ 218,45
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 181,20*
€ 215,63
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
87000222000
ab € 50,84*
Ähnlich
Inapa
87102221001
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.