Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge, DIN C6, nassklebend, ohne Fenster, grau gefüttert, weiß, 80 g/m², 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100006007
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     87000222000
EAN/GTIN:
     4011211013020
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschläge, DIN C6, nassklebend, ohne Fenster, grau gefüttert, weiß, 80 g/m², 500 Stück

Bei Aussendungen ist es wie bei der menschlichen Begegnung: Wenige Momente entscheiden unter Umständen über die gesamte weitere Beziehung. Mit einer gefütterten Hülle unterstreichen Sie Ihren Qualitätsanspruch und signalisieren dem Empfänger, dass Ihr Unternehmen auf die Pflege seiner Corporate Identity Wert legt. Zudem schützt ein Umschlag aus höherwertigem Material das Schriftgut besser vor Verschmutzungen und Beschädigungen durch den Postvertrieb.

Beschreibung der Besonderheiten: mit grauem Seidenfutter und spitzer Klappe. Material und Papiergewicht: Papier, 80 g/m². Ausführung des Inhalts der Packung: 500. Format des Umschlages: DIN C6. Größe (B x H): 162x114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Seidenfutter vorhanden. Zolltarifnummer: 48171000. Zertifikate und Zulassungen: Sonstige.

Einsatzbereiche:

Korrespondenz

Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN C6 (114 x 162 mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
1000 Stück
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit grauem Seidenfutter und spitzer Klappe

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschläge nassklebend c6 weiß 80 g, briefumschlag c6, briefumschläge c6 80g nassklebend, Gefütterte Briefumschläge, Futter, Gefütterte Kuverts, Briefumschläge mit Innenfutter, Versandtasche, Papierkuverts, Briefkuverts, Standard Briefumschläge, Papierumschläge, Brief, Inapa Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,10168* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 55,68*
€ 66,26
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 54,38*
€ 64,71
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 52,91*
€ 62,96
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 51,91*
€ 61,77
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 50,84*
€ 60,50
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gohrsmühle
2100006012
ab € 181,20*
Ähnlich
Inapa
87102221001
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.