Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQ Smooth Multifunktionspapier, 80 g/m², A3, weiß, extra glatt, 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100004944
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100004944
EAN/GTIN:
     9003974420165
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

IQ Smooth Multifunktionspapier, 80 g/m², A3, weiß, 500 Blatt

Das Premium Büropapier, ideal für jede Art der Bürokommunikation
extra glatte Oberfläche, exzellent für Ausdrucke in der Farbe und schwarz/weiß
sehr hohe Weiße
wiederverschließbare Transparentverpackung
FSC zertifiziert
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
extra glatt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
CIE Weiße:
170
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, ISO 9706, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
Alterungsbeständigkeit:
ISO 9706
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 11,08*
1
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 27,01*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01684* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 554,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
2100004945
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.