Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro IoT SuperServer E100-13AD-E - Server - Rack-Montage - 1 x Core i5 i5-1245UE - RAM 0 GB - keine HDD - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, 2.5GbE - kein Betriebssystem - ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     855-9879331
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E100-13AD-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Supermicro IoT SuperServer E100-13AD-E - Server - Rack-Montage - 1 x Core i5 i5-1245UE - RAM 0 GB - keine HDD - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, 2.5GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 761,88*
€ 841,36*
Lager 855
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,98*
€ 877,57*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,57*
€ 1.044,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,02*
€ 1.000,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,90*
€ 970,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,98*
€ 946,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.