Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm D5 Series D5-P5336 - SSD - verschlüsselt - 61.44 TB - E1.L 9.5mm (E1.L 9.5mm) - PCIe 4.0 x4 - FIPS 140-3 Level 2 - FIPS (Federal Information Processing Standards)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     855-9764884
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SBFPFWBV614T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Solidigm D5 Series D5-P5336 - SSD - verschlüsselt - 61.44 TB - E1.L 9.5mm (E1.L 9.5mm) - PCIe 4.0 x4 - FIPS 140-3 Level 2 - FIPS (Federal Information Processing Standards)
Weitere Suchbegriffe: ssd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.684,80*
€ 5.990,27*
Lager 855
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.725,49*
€ 6.031,65*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.031,65*
€ 7.177,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.971,74*
€ 7.106,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.803,59*
€ 6.906,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.725,49*
€ 6.813,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.