Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite t655 - Thin Client - SFF - 1 x Ryzen Embedded R2314 / 2.1 GHz - RAM 4 GB - Flash 32 GB - eMMC - Radeon Graphics - 1GbE - HP ThinPro - Monitor: keiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
Artikel-Nr.:
     855-8690740
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0L1EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
HP Elite t655 - Thin Client - SFF - 1 x Ryzen Embedded R2314 / 2.1 GHz - RAM 4 GB - Flash 32 GB - eMMC - Radeon Graphics - 1GbE - HP ThinPro - Monitor: keiner
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,89*
€ 558,65*
Lager 855
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,79*
€ 571,36*
Frei Haus
ab € 511,52*
€ 575,13*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,36*
€ 679,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,05*
€ 678,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,76*
€ 661,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,76*
€ 642,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,79*
€ 606,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.