Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SBB-CV4B - Digital Signage-Player - 4K UHD (2160p)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Artikel-Nr.:
     855-8459012
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SBB-CV4BPGS/EN
EAN/GTIN:
     8806094912807
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Samsung SBB-CV4B - Digital Signage-Player - 4K UHD (2160p)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.073,11*
€ 3.356,25*
Lager 855
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.135,96*
€ 3.418,68*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.418,68*
€ 4.068,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.381,80*
€ 4.024,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.260,63*
€ 3.880,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.193,31*
€ 3.800,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.135,96*
€ 3.731,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.