| |
|
| Artikel-Nr.: 855-7807541 Herst.-Nr.: 6A260EA#ABU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HP Pro x360 435 G9 Notebook - Wolf Pro Security - Flip-Design - AMD Ryzen 5 5625U / 2.3 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC, HP Value - 33.8 cm (13.3") Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - kbd: GB - mit HP 2 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Notebooks - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2in1 Notebook, Convertible, Convertible Laptop, Convertible Notebook, Detachables, Hybrid-Laptop, Hybrid-Notebook, Hybrid-Tablet, Konvertierbare Notebooks, HP Laptops, HP Notebooks, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, hp laptop 16gb ram 512gb ssd, hp laptops, hp laptop windows 11 pro |
| | |
| |