Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISION Manuell Höhenverstellbarer Displaywagen - LEBENSLANGE GARANTIE - Schwere Last - Geeignet für Displays bis zu 100" mit VESA-Größen bis zu 800 x 600 - Hochwertige 4"-Räder ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Artikel-Nr.:
     855-6369807
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-F51T
EAN/GTIN:
     8592978407957
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
VISION Manuell Höhenverstellbarer Displaywagen - LEBENSLANGE GARANTIE - Schwere Last - Geeignet für Displays bis zu 100" mit VESA-Größen bis zu 800 x 600 - Hochwertige 4"-Räder für reibungslose Bewegung - Abnehmbare Räder für nicht-tragbare Variante - Abnehmbare hintere Beine zum Anlehnen an Wände - SWL 95 kg / 209 lb - Nur bei der Installation höhenverstellbar - Höhe bis zur Bildschirmmitte 1304 bis 1984 mm - unterstützt Hoch- oder Querformat - Winkelhalterungen für optionale kioskähnliche Installation - schwarz
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
5
Frei Haus
ab € 589,78*
€ 678,26*
Frei Haus
ab € 669,24*
€ 768,79*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,26*
€ 807,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,19*
€ 801,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,55*
€ 778,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,62*
€ 752,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,78*
€ 701,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.