Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Folio - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Leder - Tiefseeblau - für iPhone 11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MY1L2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8 Zoll) Folio Blau
Apple MY1L2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8 Zoll) Folio Blau
Apple MY1L2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8 Zoll) Folio Blau
Apple MY1L2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8 Zoll) Folio Blau
Apple MY1L2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8 Zoll) Folio Blau
Apple MY1L2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8 Zoll) Folio Blau
Apple MY1L2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8 Zoll) Folio Blau
Artikel-Nr.:
     855-5694540
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MY1L2ZM/A
EAN/GTIN:
     190199651364
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Apple Folio - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Leder - Tiefseeblau - für iPhone 11 Pro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 136,24*
Lager 855
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,27*
€ 138,57*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.