Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Stromversorgung Hot-Plug (Plug-In-Modul) - 1100 Watt - für PowerEdge R520, R620, R720, R720xd, R820, R920, T320, T420, T620, T630, PowerVault NX3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 450-ADZC Netzteil 1100 W Metallisch
DELL 450-ADZC Netzteil 1100 W Metallisch
DELL 450-ADZC Netzteil 1100 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     855-3325980
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-ADZC
EAN/GTIN:
     5397063818693
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant dell
netzteil redundant
Dell - Stromversorgung Hot-Plug (Plug-In-Modul) - 1100 Watt - für PowerEdge R520, R620, R720, R720xd, R820, R920, T320, T420, T620, T630, PowerVault NX3200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,13*
€ 447,65*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,79*
€ 451,43*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,43*
€ 537,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,97*
€ 534,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,46*
€ 520,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,25*
€ 508,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.