Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Latitude 5550 Ultra 7 155U 16 GB 512GB SSD 15.6" FHD Non Touch IR Camera Integrated FgrPr SmtCd NFC 3Cell 65W WLAN Backlit kb Win11Pro 1 Year Basic NBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     855-10380207
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KC6WF
EAN/GTIN:
     5397184874615
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dell Laptops
Dell Notebooks
Dell Latitude 5550 Ultra 7 155U 16 GB 512GB SSD 15.6" FHD Non Touch IR Camera Integrated FgrPr SmtCd NFC 3Cell 65W WLAN Backlit kb Win11Pro 1 Year Basic NBD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.096,09*
€ 1.209,85*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.106,18*
€ 1.212,41*
Lager 855
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.107,47*
€ 1.215,46*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,46*
€ 1.446,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,48*
€ 1.435,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,45*
€ 1.388,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,72*
€ 1.356,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,47*
€ 1.317,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AC774046
ab € 179,64*
Zubehör
Dell
AC774047
ab € 55,60*
Zubehör
Dell
AC774048
ab € 105,94*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,55*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,69*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,44*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,97*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,13*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,64*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,09*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,77*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,19*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.