Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7020 - MT - Core i5 i5-14500 / 2.6 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - B...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-10380195
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     6DT3D
EAN/GTIN:
     5397184852903
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Dell OptiPlex 7020 - MT - Core i5 i5-14500 / 2.6 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie (AT, DE - 2 Jahre)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,73*
€ 687,17*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 634,13*
€ 691,22*
Frei Haus
ab € 638,21*
€ 691,74*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 642,09*
€ 695,38*
Lager 855
17
Frei Haus
ab € 652,60*
€ 705,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,86*
€ 839,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,46*
€ 835,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,66*
€ 830,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,19*
€ 814,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,60*
€ 776,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 12,54*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 19,64*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,31*
Zubehör
Dell
AB120719
ab € 166,68*
Zubehör
Dell
AB371019
ab € 97,53*
Zubehör
Dell
AB371021
ab € 51,47*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 162,41*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 89,39*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 155,92*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 257,10*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 46,96*
Zubehör
Dell
AC280178
ab € 67,46*
Zubehör
Dell
AC280179
ab € 109,31*
Zubehör
Dell
AC774043
ab € 162,33*
Zubehör
Dell
AC774044
ab € 95,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.