Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 335 - Powerbank - 20000 mAh - 74 Wh - 22.5 Watt - 3 A - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB, 2 x USB-C) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anker 335 20000 mAh Schwarz
Anker 335 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-10284130
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1647G11
EAN/GTIN:
     0194644149192
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
anker powerbank 20000mah
anker powerbank
Anker 335 - Powerbank - 20000 mAh - 74 Wh - 22.5 Watt - 3 A - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB, 2 x USB-C) - Schwarz
Weitere Suchbegriffe: powerbank 20000mah
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,90*
ab € 54,50*
€ 72,72*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 72,97*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.