Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8532-8651 Herst.-Nr.: 8651 EAN/GTIN: 4000146865101 |
| |
|
| | |
| 1/4" Steckschluessel Satz 46tlg proficraft, 48 Zahn Knarre- 46 Werkzeuge im stoßfesten Kunststoffkoffer
- Hochwertige, ergonomische 6,3 [1/4"] Umschaltknarre mit Grob- oder Feinverzahnung
- Steckschlüssel-Einsätze 4 - 14 mm
Inhalt:13 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 4 - 14 mm 3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Schlitzschrauben 6,3 [1/4"] 4 - 7 mm 3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2 - 3 3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2 - 3 5 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 7 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TX Schrauben 6,3 [1/4"] T 8 - 40 1 Umschaltknarre 6,3 [1/4"] 48 Zähne (8651) oder 72 Zähne (8652) 1 Steckgriff 6,3 [1/4"] 2 Verlängerungen 6,3 [1/4"] 50 - 100 mm 1 Gleitgriff 6,3 [1/4"] 1 Kardangelenk 6,3 [1/4"] 1 Verlängerung flexibel 6,3 [1/4"] 150 mm 1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 3 Winkelstiftschlüssel 1,5 - 2 - 2,5 mm Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl | Abtrieb: | Diverse | Norm(en): | DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Teiligkeit: | 46 | Verzahnung Knarren: | grob, 48 Zähne | Länge Produkt ohne Verpackung: | 160 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Qualitätsstufe: | Standard | Größe Antrieb: | 6,3 [1/4"] |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,96* | € 41,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,88* | € 41,50* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,38* | € 41,84* | | | | Lager 8532 | | | | 1 | | € 6,45* | ab € 34,11* | € 45,31* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,38* | € 48,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8532 | | Versand: Lager 8532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|