Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrkrone 50 mm fuer leichte Haemmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrkrone 50 mm fuer leichte Haemmer
Hammerbohrkrone 50 mm fuer leichte Haemmer
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-81550
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     81550
EAN/GTIN:
     4000146815502
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
sds-plus hammerbohrkrone 50 mm
Hammerbohrkrone 50 mm fuer leichte Haemmer
Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer
  • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)
  • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone
  • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm
  • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde
  • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre
  • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Gasbeton;Kalksandstein;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
70.5 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ø:
50 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,15*
€ 58,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,59*
€ 58,08*
4 Tage
11
€ 5,50*
ab € 45,06*
€ 58,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,01*
€ 59,55*
Lager 8532
1
€ 6,45*
ab € 86,52*
€ 107,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.