Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrkrone 100 mm fuer leichte Haemmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrkrone 100 mm fuer leichte Haemmer
Hammerbohrkrone 100 mm fuer leichte Haemmer
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-815100
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     815100
EAN/GTIN:
     4000146815106
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hohlbohrkrone sds-plus 100 mm
Hammerbohrkrone 100 mm fuer leichte Haemmer
Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer
  • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)
  • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone
  • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm
  • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde
  • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre
  • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Gasbeton;Kalksandstein;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
70.5 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ø:
100 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,71*
€ 95,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,08*
€ 95,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 98,90*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,87*
€ 100,05*
Lager 8532
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,11*
€ 190,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.