Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GearTech Schluessel 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GearTech Schluessel 15 mm
GearTech Schluessel 15 mm
Artikel-Nr.:
     8532-3415
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3415
EAN/GTIN:
     4000146034156
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
GearTech Schluessel 15 mm
  • Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
  • Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
  • Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
  • Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
  • Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
  • Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
max. Drehmoment:
250
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
200 mm
B1:
33.4 mm
B2:
29 mm
Größe:
15 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
klassik
A1:
7.7 mm
A2:
10 mm
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 13,83*
1
€ 5,90*
ab € 9,52*
€ 13,90*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,96*
€ 13,99*
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 14,38*
Lager 8532
3
1
€ 6,45*
ab € 14,53*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.