Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschlag 5 mm x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchschlag 5 mm x 120 mm
Durchschlag 5 mm x 120 mm
Artikel-Nr.:
     8532-3355-5
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3355-5
EAN/GTIN:
     4000146335550
Durchschlag 5 mm x 120 mm
Splintentreiber, Durchschläge und Meißel
  • Eignen sich hervorragend für das Ein- und Austreiben von Nieten, Stiften, Federstiften, Bolzen und weiteren Verbindungselementen
  • Sehr hohe Festigkeit durch speziellen Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtung:
schwarz phosphatiert
Länge Produkt ohne Verpackung:
120 mm
Größe:
5 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 2,57*
€ 3,80*
18 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,28*
€ 4,83*
3 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 3,28*
€ 4,83*
1
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.