Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschlag 5 mm x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchschlag 5 mm x 120 mm
Durchschlag 5 mm x 120 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14562-3355-5
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3355-5
EAN/GTIN:
     4000146335550
Suchbegriffe:
Durchschlag
5
mm
x
Durchschlag 5 mm x 120 mm
Splintentreiber, Durchschläge und Meißel
  • Eignen sich hervorragend für das Ein- und Austreiben von Nieten, Stiften, Federstiften, Bolzen und weiteren Verbindungselementen
  • Sehr hohe Festigkeit durch speziellen Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Material
Beschichtung:
Beschichtung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Weitere Suchbegriffe: 120
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 2,57*
€ 3,79*
19 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,28*
€ 4,81*
Lager 1498
13
1
€ 6,95*
ab € 3,28*
€ 4,81*
1
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.