Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/16" Bit L30 mm Innen-6kant 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5/16" Bit L30 mm Innen-6kant 7 mm
5/16" Bit L30 mm Innen-6kant 7 mm
Artikel-Nr.:
     8532-306007
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     306007
EAN/GTIN:
     4000146306093
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
5/16" Bit L30 mm Innen-6kant 7 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
für Innen-6kant-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
30 mm
Größe:
7 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
klassisch
Größe Antrieb:
8 [5/16"]
Größe Schrauben:
7 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 3,50*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,53*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,56*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,66*
Lager 8532
24
1
€ 6,45*
ab € 2,81*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.