| |
|
| Artikel-Nr.: 8492-4250055 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717365019685 |
| | |
|
| | |
| Mit den REMA Transportfahrwerken lassen sich Schränke und Büromöbel, Waschmaschinen und Kühlschränke mit und ohne Füsse bis 600 kg Gewicht bewegen.
Merkmale Lieferumfang sind 4 Transportfahrwerke. Wendig durch die 3 gelagerten Schwenkräder, 360 Grad drehbar. Jeder Rollwagen ist mit Gummi verkleidet, um das Transportgut zu schützen. Für Lasten ohne Füße (Schränke, Kisten usw). Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 600 kg | Zahl der Rollen: | 3,00 | Abmessungen: | 368 x 200 x 85 mm | Material: | Nylon | Gewicht: | 8.0 kg | Norm: | EN12100 | HS-code [Harmonized System code]: | 84279000 | Data_pdf: | Catalogus_duits_neutraal_PRINT 246.pdf | krt_code: | V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerke |
| | |
| |