Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Transportfahrwerk TRV-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Transportfahrwerk TRV-10
REMA Transportfahrwerk TRV-10
Artikel-Nr.:
     8492-4250021
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365019593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk rema
transportfahrwerk
transportfahrwerk 1000kg
Dieses Fahrwerk ist ideal zum geraden Bewegen von Lasten bis max. 6.000 kg.

Merkmale
Die Nylonrollen laufen an Kugellagern.
Die Nylonrollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden.
Plattformen mit Anti-Rutsch-Gummi.
Einfaches Bewegen oder Positionieren mit dem Handgriff.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Zahl der Achsen:
2,00
Plattformmaße L x B x H:
330 x 220 x 118 mm
Zahl der Rollen:
4
Rollen Ø x Breite:
100 x 35 mm
Gewicht:
7 kg
Norm:
EN12100
HS-code [Harmonized System code]:
84279000
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 246.pdf
krt_code:
V
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.