Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA EURO WERKSTATTKRAN GWKE-0.5T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA EURO WERKSTATTKRAN GWKE-0.5T
REMA EURO WERKSTATTKRAN GWKE-0.5T
Artikel-Nr.:
     8492-4220011
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365019500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
werkstattkran rema
Der REMA Werkstattkran GWKE ist ein mobiler, sicherer und robuster Werkstatt- und Montagekran.
Durch das breite Fahrgestell kann eine Europalette oder Gitterboxen umfahren werden.

Merkmale
Geeignet für Euro-Paletten.
Einfache Bedienung.
Robuste Konstruktion aus Stahl.
Hartverchromter Hydraulikzylinder.
Die Räder können um 360° gedreht werden.
Drehbarer Lasthaken (nicht unter Vollast).
Der Ausleger kann in vier Positionen eingestellt werden.
125%ige Prüflast.
Sicherheitsventil als Überlastsicherung.
Weitere Informationen:
WLL P1:
500 Kg
WLL P2:
450 Kg
WLL P3:
400 Kg
WLL P4:
350 Kg
Gewicht:
81 kg
B1:
925 mm
B2:
840 mm
B3:
1000 mm
H:
1595 mm
H1:
155 mm
H2:
470 mm
H3:
705 mm
H4:
2225 mm
H5:
2475 mm
L1:
1360 mm
L2:
1060 mm
L3:
1395 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN14985
HS-code [Harmonized System code]:
84279000
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 229.pdf
krt_code:
V
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, Kran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 584,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,00*
€ 818,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,20*
€ 813,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,28*
€ 777,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,16*
€ 747,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,00*
€ 694,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.