Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA seilrolle mit rollenbock RBZ-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA seilrolle mit rollenbock RBZ-10
REMA seilrolle mit rollenbock RBZ-10
Artikel-Nr.:
     8492-3064003
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365025631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbock Seilzug
Seilrolle mit Rollenbock
Seilrollenbock
Umlenk-Rollenbock
Merkmale
Geeignet für Hand- und Kraftbetrieb.
Wartungsfrei.
Abmessungen der Rolle wie bei RZ-0,5 bis RZ-3,0.
Rollenbock aus Stahl.
Rollenbock mit eingearbeiteter Seilführung.
Gleitlager selbstschmierend.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Seildurchmesser:
8 - 10 mm
A:
235 mm
B:
200 mm
C:
108 mm
D:
187 mm
E:
70 mm
F:
150 mm
G:
20 mm
H:
138 mm
I:
18 mm
Gewicht:
10.6 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN 13157
HS-code [Harmonized System code]:
84835080
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 214.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: rollenbock seilzug, Seilrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 221,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.