Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

REMA seilrolle RZ-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA seilrolle RZ-30
REMA seilrolle RZ-30
Artikel-Nr.:
     8492-3063007
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365025600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
rema seilrolle
seilrolle
Merkmale
Geeignet für Hand- und Kraftbetrieb.
Wartungsfrei.
Stahl mit Lackierung RAL 2004
Gleitlager selbst schmierend.

WICHTIG!
Es besteht nur die Hälfte der Traglast bei Mechanischer betrieb.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit Handbedienung:
3000 kg
Tragfähigkeit Kraftbetrieb:
1500 kg
Seildurchmesser:
16 - 18 mm
A:
400 mm
B:
340 mm
C:
110 mm
D:
70 mm
E:
51 mm
F:
87 mm
Gewicht:
27.0 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN 13157
HS-code [Harmonized System code]:
84835080
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 214.pdf
krt_code:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,29*
€ 321,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,32*
€ 305,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.