Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringschraube C15E G8140-M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringschraube C15E G8140-M30
REMA Ringschraube C15E G8140-M30
Artikel-Nr.:
     8492-3015117
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365183607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Material : Karbon Stahl, C15E, DIN 580, Sicherheitsfaktor : Mindestbruchlast = 6-fache WLL. Oberflächenbehandlung : Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3200 kg
D2:
65 mm
D3:
108 mm
D4:
60 mm
E:
22 mm
H:
109 mm
L:
45 mm
M:
30 mm
Gewicht:
1.66 kg/st/m
Norm:
DIN 580
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 132.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.