Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIRBELHAKEN S 6703A 16000 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIRBELHAKEN S 6703A 16000 KG
WIRBELHAKEN S 6703A 16000 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3009015
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365013324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Wirbel-Haken
Wirbelhaken
Material : legiert Stahl, Güteklasse 8, Sicherheitsfaktor : Mindestbruchlast = 4-fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert.

WICHTIG
Nicht drehbar unter Last.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
16000 kg
A:
165 mm
B:
84 mm
C:
92 mm
D:
221 mm
E:
58 mm
F:
445 mm
G:
352 mm
H:
24 mm
Gewicht:
15.0 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: lasthaken wirbel, lasthaken, rema lasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,19*
€ 551,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,65*
€ 548,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,65*
€ 513,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,27*
€ 497,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,98*
€ 465,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.