Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIRBELHAKEN S 6703A 11.500 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIRBELHAKEN S 6703A 11.500 KG
WIRBELHAKEN S 6703A 11.500 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3009013
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365013317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Wirbel-Haken
Wirbelhaken
Material : legiert Stahl, Güteklasse 8, Sicherheitsfaktor : Mindestbruchlast = 4-fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert.

WICHTIG
Nicht drehbar unter Last.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
11500 kg
A:
148 mm
B:
68 mm
C:
82 mm
D:
193 mm
E:
53 mm
F:
395 mm
G:
310 mm
H:
22 mm
Gewicht:
14.9 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: lasthaken wirbel, lasthaken, rema lasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,28*
€ 466,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,21*
€ 464,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.