Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIRBELHAKEN S-6703A 2500 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIRBELHAKEN S-6703A 2500 KG
WIRBELHAKEN S-6703A 2500 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3009005
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365013270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Wirbel-Haken
Wirbelhaken
Material : legiert Stahl, Güteklasse 8, Sicherheitsfaktor : Mindestbruchlast = 4-fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert.

WICHTIG
Nicht drehbar unter Last.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
A:
81 mm
B:
43 mm
C:
47 mm
D:
92 mm
E:
27 mm
F:
208 mm
G:
167 mm
H:
17 mm
Gewicht:
1.48 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: lasthaken wirbel, lasthaken, rema lasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.