Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIRBELHAKEN S-6703A 1250 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIRBELHAKEN S-6703A 1250 KG
WIRBELHAKEN S-6703A 1250 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3009001
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365013256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Wirbel-Haken
Wirbelhaken
Material : legiert Stahl, Güteklasse 8, Sicherheitsfaktor : Mindestbruchlast = 4-fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert.

WICHTIG
Nicht drehbar unter Last.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1250 kg
A:
52 mm
B:
28 mm
C:
31 mm
D:
75 mm
E:
20 mm
F:
148 mm
G:
118 mm
H:
11 mm
Gewicht:
0.49 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: lasthaken wirbel, lasthaken, rema lasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.