Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO KETTE RC 8 X 24 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO KETTE RC 8 X 24 MM
NIRO KETTE RC 8 X 24 MM
Artikel-Nr.:
     8492-2686008
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365176647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kette
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.600 kg
B1:
10.4 mm
B2:
29.6 mm
D:
8 mm
T:
24 mm
Gewicht:
1.68 kg/st/m
Norm:
EN1677, EN818-4
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 119.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.