Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO KETTE RC 6 X 18 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO KETTE RC 6 X 18 MM
NIRO KETTE RC 6 X 18 MM
Artikel-Nr.:
     8492-2686006
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365176623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kette
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
900 kg
B1:
8 mm
B2:
22.2 mm
D:
6 mm
T:
18 mm
Gewicht:
0.58 kg/st/m
Norm:
EN1677, EN818-4
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 119.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.