Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M48x72-12T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M48x72-12T
REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M48x72-12T
Artikel-Nr.:
     8492-2611448
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365116100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Merkmale
360 ° drehbar.
Handfest anziehen.
Unter Last nicht drehbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
12.000 kg
A:
139 mm
B:
43 mm
C:
44 mm
D:
95 mm
E:
100 mm
F:
124.5 mm
K:
179 mm
M x L:
M48 x 72 mm
SWI:
27 mm
Gewicht:
8.5 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 127.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,56*
€ 462,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,18*
€ 433,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,47*
€ 419,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.