Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA HYDR.HEBER RMV-8T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA HYDR.HEBER RMV-8T
REMA HYDR.HEBER RMV-8T
Artikel-Nr.:
     8492-1803080
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365008528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Der REMA Hydraulikheber aus Stahl ist mit seinem hydraulischen System speziell geeignet vorzugsweise für das Anheben von Lasten (ideal Maschinen) bis 8t.

Merkmale
Robuste Stahlkonstruktion, kombiniert mit hydraulischem Heber.
Überlastsicherung durch Überdruckventil.
Sehr niedrige Klauenhöhe.
Die Klaue kann in drei Positionen eingestellt werden.
Drehbare Füße.
Tragbügel.
Pumpenhebel.

Anwendung
Einsetzbar für die Verlegung, (Re-)Montage, Reparatur, oder Wartung von Maschinen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
8000 kg
Bauhöhe:
295 mm
Hubhöhe:
140 mm
Klauenhöhe in unterster Position:
25 mm
Gewicht:
28 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN1494
HS-code [Harmonized System code]:
84254200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 225.pdf
krt_code:
V
Weitere Suchbegriffe: Wagenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,09*
€ 523,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,91*
€ 519,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,01*
€ 486,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,74*
€ 438,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.