Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA MACHINEHEBER RMH 250-25T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA MACHINEHEBER RMH 250-25T
REMA MACHINEHEBER RMH 250-25T
REMA MACHINEHEBER RMH 250-25T
Artikel-Nr.:
     8492-1800250
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365008504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Der REMA Hydraulikheber aus Stahl ist mit seinem hydraulischen System speziell geeignet vorzugsweise für das Anheben von Schwerstlasten (ideal Maschinen) bis 25t.

Merkmale
Kompakte und stabile Ausführung.
Verwendung horizontal und vertikal.
Extrem niedriger Fuß.
Gehäuse um 360° drehbar, nicht unter Last.
Fein regelbare Senkgeschwindigkeit.
Überlastsicherung durch Überdruckventil.
Patentierte Konstruktion.
Abnehmbare Pumpenstange.

WICHTIG
Die zulässige Tragfähigkeit des Maschinenhebers darf nicht überschritten werden.
Die Klaue darf nur ganzflächig belastet werden, nicht ausschließlich an der Klauenspitze.
Die bereits gehobene Last nicht weiter belasten.
Benutzen Sie den Hydraulikheber nur auf ebenen Böden und nicht in instabilen oder unsicheren Positionen.
Der Boden muss fett-, lösungsmittelfrei und trocken sein.
Die Last muss während des Hubvorgangs stabil sein.
Der Maschinenheber muss vor dem Einsatz auf volle Einsatzmöglichkeit und gutem Zustand geprüft werden.
Im Zweifel von einem Sachkundigen prüfen lassen. Wir empfehlen mind. einmal jährlich eine Serviceprüfung durch einen Fachmann.
Es ist verboten, mit dem Maschinenheber Personen zu heben.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
25000 kg
Betätigungskraft:
40 kg
Gewicht:
102 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN1494
HS-code [Harmonized System code]:
84254200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 226.pdf
krt_code:
V
Weitere Suchbegriffe: Machineheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.647,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.804,36*
€ 2.147,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.766,46*
€ 2.102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.700,48*
€ 2.023,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,72*
€ 1.983,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,36*
€ 1.960,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.