Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFFANGGURT VOLTA 1<br>(EN361/EN813)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUFFANGGURT VOLTA 1<br>(EN361/EN813)
AUFFANGGURT VOLTA 1<br>(EN361/EN813)
AUFFANGGURT VOLTA 1<br>(EN361/EN813)
AUFFANGGURT VOLTA 1<br>(EN361/EN813)
AUFFANGGURT VOLTA 1<br>(EN361/EN813)
AUFFANGGURT VOLTA 1<br>(EN361/EN813)
Artikel-Nr.:
     8492-1730080
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365007842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
VOLTA ist auch der leichteste Arbeitsgurt seiner Klasse.

Merkmale
Hüft-und Beinpolster aus 3D-Mesh-Material – bester Tragekomfort und Luftzirkulation
Verstellschnallen aus Aluminium schwarz beschichtet – einfach verstellbar
45 mm Gurtband aus Polyester imprägniert – flexibel und trotzdem sehr robust
Auffangöse an der Brust aus verstärktem Textilband
Sitzgurtöse in der Mitte des Beckengurts aus verzinktem und schwarz beschichteten Stahl-D-Ring
Rückenöse aus verzinktem Stahl D-Ring
Seitliche Halteösen aus geschmiedeten Alu-Ringen
Werkzeughalteösen aus Metall am Beckengurt zur Befestigung von Werkzeugtaschen, Gurttaschen oder individueller Ausrüstung. Max. Belastbarkeit pro Ring 10 kg
Materialschlaufen aus schwarzem Kunststoffschlauch zum Transport von Zusatzmaterial und Ausrüstung. Max. Belastbarkeit pro Schlaufe 2 kg
Max. Nennlast: 130 kg.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 358, EN 361, EN 813
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 274.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,92*
€ 415,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,56*
€ 383,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,27*
€ 370,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.