Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 50R/419/Zurrgurt 50MM/12M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt 50R/419/Zurrgurt 50MM/12M
Zurrgurt 50R/419/Zurrgurt 50MM/12M
Artikel-Nr.:
     8492-1405009
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365021756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Merkmale
Robuste Ratsche.
Hebellänge 230 mm.
Niedrige Gurtdehnung vermindert den Nachspannbedarf.

Standardlieferung:
In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
STF-Werte:
320
Zurrkapazität LC:
2000 | 4000 Umreifung | - Endlos
Bandbreite:
50
Länge:
12
Beschlagteile:
grab hook 419
Norm:
EN12195-2
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 76.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.