Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Bandschlinge S2-PE-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Bandschlinge S2-PE-3M
REMA Bandschlinge S2-PE-3M
REMA Bandschlinge S2-PE-3M
Artikel-Nr.:
     8492-1212043
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365004520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschlinge
bandschlinge rema
bandschlinge
bandschlinge 3,0m
Diese professionellen Bandschlingen sind besonders geeignet für intensiven Gebrauch in der Industrie.

Merkmale
Simplex Ausführung.
Streifenkodierung, pro Streifen 1t.
Jede 30 mm Bandbreite bedeutet 1t Traglast.
Lieferbar bis 10t.

Standardlieferung:
In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Bandbreite:
30 mm
Länge:
3 m
Farbe:
Purple
Gewicht:
0,52 kg
Norm:
EN1492-1
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 88.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.