Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, mit Bodengleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Stehhilfe, mit Bodengleitern
Produktbild - Stehhilfe, mit Bodengleitern
Artikel-Nr.:
     849-88601060.90V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     88601060.90V
EAN/GTIN:
     4049751388636
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe

Stehhilfe mit Bodengleitern Sitz: BxTxH: 340x300x570-820mm schwarz


Produktdetails:


Sitzhöhenverstellung durch hochwertige Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung

Sitzflächen-Neigungsverstellung um +/- 9°

hochgezogene Rückenstütze für aufrechtes, ergonomisches Sitzen

ergonomisch geformtes, robustes und leicht zu reinigendes Sitzpolster aus elastischem PU-Schaum

stabiles 5-Stern-Sicherheits-Fußkreuz, Durchmesser 630 mm

Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
340 MMT
Tiefe:
300 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
7.600 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Rollhocker, Drehhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 198,07*
€ 244,30*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,35*
€ 244,32*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.