Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 849-43020031 Herst.-Nr.: 43020031 EAN/GTIN: 4025002772140 |
| |
|
| | |
| cubio Sortiment mit 28 Kompaktmulden 63 Steckwände, 1 Rinne mit 3 Steckwänden BxTxH: 1300x650x28mm Kunststoff RAL 7011 Produktdetails: Kompaktmulden zur individuellen Einteilung von Schubladen inkl. Steckwände zur Unterteilung der Kompaktmulden im 15mm-Raster Material: schlagfestes ABS Farbe: eisengrau (RAL 7011) mit Aufbewahrungsrinne zur maximalen Ausnutzung der Schublade Weitere Informationen: | | Breite: | 1300 MMT | Tiefe: | 650 MMT | Höhe: | 28 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 3.130 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bott schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, Schubfach-Einteilungsmaterial, Schubfacheinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 122,19* | € 155,07* | | | | Lager 849 | | | | | | € 18,50* | ab € 122,36* | € 155,09* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,97* | € 190,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 849 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 849 | | Versand: Lager 849 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,50* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|