Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Tastaturhalter für Monitorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - avero Tastaturhalter für Monitorhalter
Produktbild - avero Tastaturhalter für Monitorhalter
Artikel-Nr.:
     849-42105024.20
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42105024.20
EAN/GTIN:
     4049751474711
Suchbegriffe:
Monitorträger
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturablage grau

avero Tastaturhalter für Monitorhalter BxTxH: 640x185x460mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


zur Montage an die Monitor-Halteplatten

Ablagefläche 640 x 200 mm (BxT)

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
640 MMT
Tiefe:
185 MMT
Höhe:
460 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: tastaturhalterung, monitorträger bott, Avero Zubehör, Tastaturhalter, Halter, Monitorhalter, Monitor, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 849
12 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 47,15*
€ 63,33*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 63,02*
€ 82,67*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.