Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Staplersockel mit Blende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Staplersockel mit Blende
Produktbild - cubio Staplersockel mit Blende
Artikel-Nr.:
     849-41430011.16M
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41430011.16M
EAN/GTIN:
     4025002596852
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
System-Schrank
Systemschrank

cubio Staplersockel mit Blende BxTxH: 1300x650x100mm RAL 7035


Produktdetails:


2 Traversen zur Montage am Gehäuseboden

mit abnehmbarer Frontblende

Höhe: 100 mm

Tragfähigkeit: 1 Tonne

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1300 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
100 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
16.300 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott systemschrank, system schrank, Weiteres Cubio, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 162,15*
€ 201,98*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 161,13*
€ 202,00*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 178,76*
€ 220,91*
23 Tage
15
Frei Haus
ab € 229,31*
€ 278,57*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.