avero Fußstütze freistehend BxTxH:585x510x390mm RAL 7035
Produktdetails:
ergonomische Fußauflagefläche 445 x 350 mm (BxT)
stufenlose Neigungsverstellung mit Fußhebel von 0° bis 20°
210 mm höheneinstellbar im Raster von 15 mm
Verstellbereich Fußauflagelfläche 50-260 mm vom Fußboden
entspricht den Anforderungen nach DIN4556
mit rutschhemmender Riffelgummiauflage
freistehende Version mit 4 Stellfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
einhängbare Version mit zwei Rasterleisten zum Einhängen in die Tisch-Querstrebe
Farbe: Metallteile lichtgrau (RAL 7035), Riffelgummi schwarz
ESD-Version mit leitfähiger Riffelgummiauflage, leitfähigen Stellfüßen (freistehende Version) und Erdungskabel (einhängbare Version)