Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Schwenkarm für Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - avero Schwenkarm für Tastatur
Produktbild - avero Schwenkarm für Tastatur
Artikel-Nr.:
     849-41011085
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41011085
EAN/GTIN:
     4049751471796
Suchbegriffe:
Keyboard Arm
Tastaturarm
Tastaturschwenkarm
keyboard arm

avero Schwenkarm für Tastatur BxTxH: 640x170x20mm Alu eloxiert


Produktdetails:


zweiteiliger Gelenkarm mit Reichweite 505 mm

Ablageplatte neig- und drehbar, Fläche 640 x 172 mm (BxT)

Tragfähigkeit 10 kg

Farbe: Aluminium eloxiert / silber

Weitere Informationen:
Breite:
640 MMT
Tiefe:
170 MMT
Höhe:
20 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.500 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Avero Zubehör, Tastatur, Schwenkarm, Arm, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 251,17*
€ 299,52*
Lager 849
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,73*
€ 299,54*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,54*
€ 356,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.