Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Computerterminal mit Aktivlüftung, Tastaturschublade und Sichtfenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Computerterminal mit Aktivlüftung, Tastaturschublade und Sichtfenster
Produktbild - cubio Computerterminal mit Aktivlüftung, Tastaturschublade und Sichtfenster
Artikel-Nr.:
     849-40032005.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40032005.19V
EAN/GTIN:
     4049751409911
Suchbegriffe:
Weiteres Cubio
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

cubio Computerterminal mit Aktivlüftung Tastaturschublade und Sichtfenster BxTxH: 800x650x1700mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


kompakte Arbeitsstation zum Einsatz in Werkstatt, Versand, QS oder Fertigung

großvolumiger Unterschrank mit abschließbaren Flügeltüren

und höhenverstellbarem Fachboden sowie montierte

6-fach-Steckdosenleiste mit Ein/Aus-Schalter

zurückgesetzter Monitoraufsatz mit Flügeltür und Sichtfenster

geeignet für Monitore bis 600 mm/23 Zoll Bilddiagonale

integrierte Tastaturschublade mit Handballenauflage und

beidseitig aus der Schublade ausziehbarer Ablagen,

B 300 x T 210 mm, für Maus oder Unterlagen

Zentralschloss für Schublade und Flügeltür mit Sichtfenster

wahlweise Rückwand mit Aktivlüftung (230V) und Filtereinsatz

oder Passivlüftung über Lüftungslamellen

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1700 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
95.840 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtung, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.713,57*
€ 1.954,61*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.713,50*
€ 1.954,63*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,63*
€ 2.326,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.927,27*
€ 2.293,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.832,28*
€ 2.180,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,85*
€ 2.113,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.713,50*
€ 2.039,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.