Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Computerterminal mit Aktivlüftung, Tastaturschublade und Sichtfenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Computerterminal mit Aktivlüftung, Tastaturschublade und Sichtfenster
Produktbild - cubio Computerterminal mit Aktivlüftung, Tastaturschublade und Sichtfenster
Artikel-Nr.:
     C8380-40032005.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40032005.19V
EAN/GTIN:
     4049751409911
Suchbegriffe:
Weiteres Cubio
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

cubio Computerterminal mit Aktivlüftung Tastaturschublade und Sichtfenster BxTxH: 800x650x1700mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


kompakte Arbeitsstation zum Einsatz in Werkstatt, Versand, QS oder Fertigung

großvolumiger Unterschrank mit abschließbaren Flügeltüren

und höhenverstellbarem Fachboden sowie montierte

6-fach-Steckdosenleiste mit Ein/Aus-Schalter

zurückgesetzter Monitoraufsatz mit Flügeltür und Sichtfenster

geeignet für Monitore bis 600 mm/23 Zoll Bilddiagonale

integrierte Tastaturschublade mit Handballenauflage und

beidseitig aus der Schublade ausziehbarer Ablagen,

B 300 x T 210 mm, für Maus oder Unterlagen

Zentralschloss für Schublade und Flügeltür mit Sichtfenster

wahlweise Rückwand mit Aktivlüftung (230V) und Filtereinsatz

oder Passivlüftung über Lüftungslamellen

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1700 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
95.840 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.713,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.966,59*
€ 2.340,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.916,19*
€ 2.280,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,10*
€ 2.165,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,72*
€ 2.102,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.713,91*
€ 2.039,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.